PL-2 60W E27 230V 5m pomar. Oprawa przenośnaPAWBOL

files/fotob/144512.jpg.
PL-2 60W E27 230V 5m pomar. Oprawa przenośna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3036G
Kod EAN: 
5901350812952
Symbol Sonepar: 
P00804692
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa ręczna PL-2, E27, 18W, z przewodem H05RN-F 2x0,75mm2 - 5m, pomarańczowa, 230V, IP20

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 60 W
Długość
330 mm
Długość kabla
5 m
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
60 W
Moc źródła światła
60 W
Napięcie znamionowe
250 - 250 V
Szerokość
96 mm
Temperatura barwowa
4000.4 - K
Wysokość
330 mm
Wysokość/głębokość
320 mm
Średnica
96 mm
Czas pracy z akumulatorem
0 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Nie
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Barwa światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Stacja dokująca
Nie
Z hakami do zawieszenia
Tak
Z pokrywą ochronną
Tak
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Tak
Z uchwytem
Nie
Z wtyczką CEE (prąd trójfazowy)
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Zasilanie
Zasilanie sieciowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar