PL-C LED 6,9W/840 G24d2 770lm 220-240V Źródło LED COREPRO 2PIN (E)PHILIPS

files/fotob/1913329.jpg.
PL-C LED 6,9W/840 G24d2 770lm 220-240V Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LED PLC 2P
Nr Katalogowy: 
929003757302
Kod EAN: 
8720169287563
Symbol Sonepar: 
P10149031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
148 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
6.9 - 6.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
38 - 38 mA
Skuteczność świetlna
111 lm/W
Strumień świetlny
770 - 770 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.139
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
34 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
770 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Trzonek
G24d-2
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

PL-C LED 5,9W/840 G24d1 660lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757102

PL-C LED 5,9W/840 G24d1 660lm Źródło LED...

PL-C LED 5,9W/840 G24d1 660lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
PL-C LED 6,9W/830 G24d2 700lm Źródło LED COREPRO 2PIN (F)
Porównaj
PHILIPS
929003757202

PL-C LED 6,9W/830 G24d2 700lm Źródło LED...

PL-C LED 6,9W/830 G24d2 700lm Źródło LED COREPRO 2PIN (F)
PL-C LED 8,5W/830 G24d3 990lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757402

PL-C LED 8,5W/830 G24d3 990lm Źródło LED...

PL-C LED 8,5W/830 G24d3 990lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
PL-C LED 8,9W 840 2P G24d3 1100lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757502

PL-C LED 8,9W 840 2P G24d3 1100lm Źródło...

PL-C LED 8,9W 840 2P G24d3 1100lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d 850lm 230V Źródło LED COREPRO 2PIN (D)
Porównaj
PHILIPS
929004252802

PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d 850lm 230V Źródło...

PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d 850lm 230V Źródło LED COREPRO 2PIN (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar