PL-C LED 8,9W 840 2P G24d3 1100lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)PHILIPS

files/fotob/1913333.jpg.
PL-C LED 8,9W 840 2P G24d3 1100lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LED PLC 2P
Nr Katalogowy: 
929003757502
Kod EAN: 
8720169287600
Symbol Sonepar: 
P10161900
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
171 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
8.9 - 8.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Skuteczność świetlna
123 lm/W
Strumień świetlny
1100 - 1100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.132
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
34 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1100 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Trzonek
G24d-3
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

PL-C LED 5,9W/840 G24d1 660lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757102

PL-C LED 5,9W/840 G24d1 660lm Źródło LED...

PL-C LED 5,9W/840 G24d1 660lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
PL-C LED 6,9W/830 G24d2 700lm Źródło LED COREPRO 2PIN (F)
Porównaj
PHILIPS
929003757202

PL-C LED 6,9W/830 G24d2 700lm Źródło LED...

PL-C LED 6,9W/830 G24d2 700lm Źródło LED COREPRO 2PIN (F)
PL-C LED 6,9W/840 G24d2 770lm 220-240V Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757302

PL-C LED 6,9W/840 G24d2 770lm 220-240V Źródło...

PL-C LED 6,9W/840 G24d2 770lm 220-240V Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
PL-C LED 8,5W/830 G24d3 990lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757402

PL-C LED 8,5W/830 G24d3 990lm Źródło LED...

PL-C LED 8,5W/830 G24d3 990lm Źródło LED COREPRO 2PIN (E)
PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d 850lm 230V Źródło LED COREPRO 2PIN (D)
Porównaj
PHILIPS
929004252802

PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d 850lm 230V Źródło...

PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d 850lm 230V Źródło LED COREPRO 2PIN (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar