PL-C LED 9W/830 G24q3 900lm 20-50V Źródło LED COREPRO 4PIN (F)PHILIPS

files/fotob/479530.jpg.
PL-C LED 9W/830 G24q3 900lm 20-50V Źródło LED COREPRO 4PIN (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LED PLC 4P
Nr Katalogowy: 
929001200802
Kod EAN: 
8718696541159
Symbol Sonepar: 
P01295647
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
163.6 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
9 - 9 W
Moc źródła światła
9 W
Napięcie znamionowe
20 - 50 V
Prąd znamionowy
400 - 400 mA
Prąd znamionowy
400 mA
Strumień świetlny
950 - 950 lm
Strumień świetlny
950 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
950 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.152
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
33.4 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
950 lm
Trzonek
G24q-3
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Ciepła
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty z serii

PL-C LED 6,5W/830 G24q2 700lm 220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (F)
Porównaj
PHILIPS
929003757802

PL-C LED 6,5W/830 G24q2 700lm 220-240V Źródło...

PL-C LED 6,5W/830 G24q2 700lm 220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (F)
PL-C LED 6,5W/840 G24q2 770lm HF/220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003757902

PL-C LED 6,5W/840 G24q2 770lm HF/220-240V...

PL-C LED 6,5W/840 G24q2 770lm HF/220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
PL-C LED 9,5W/840 4P G24q3 1100lm HF/220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003758102

PL-C LED 9,5W/840 4P G24q3 1100lm HF/220-240V...

PL-C LED 9,5W/840 4P G24q3 1100lm HF/220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
PL-C LED 9.5W/830 4P G24q3 990lm HF/220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (F)
Porównaj
PHILIPS
929003758002

PL-C LED 9.5W/830 4P G24q3 990lm HF/220-240V...

PL-C LED 9.5W/830 4P G24q3 990lm HF/220-240V Źródło LED COREPRO 4PIN (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar