PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALI VR 4320lm Panel LED 600X600 DaliLEDVANCE

files/fotob/816685.jpg.
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALI VR 4320lm Panel LED 600X600 Dali
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI
Nr Katalogowy: 
4099854015229
Kod EAN: 
4099854015229
Symbol Sonepar: 
P10166357
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kwadratowa oprawa panelowa wpuszczana o niskim wskaźniku olśnienia, do systemów sufitowych 600 x 600 mm i technologii DALI-2 IoT | Oprawa przystosowana do IoT z technologią DALI-2 | Moc nominalna: 33,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 4320 lm | Kąt rozsyłu światła: 90 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 595.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 32.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 595.00 mm | Długość montażowa: 575 mm | Szerokość powierzchni montażowej: 575 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 48000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 100000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 70000 h | Typ zabezpieczenia: IP40/IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK02 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
575 mm
Liczba biegunów
5
Maksymalna moc zestawu
33 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
150 - 150 mA
Skuteczność świetlna oprawy
130 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4320 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
575 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
48000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
65
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj rastra
Wysoki połysk
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz DALI-2
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h

Opis produktu

Skrzynka konwersji na oświetlenie awaryjne, przeznaczona do konwersji opraw oświetleniowych do montażu w zabudowie na niezależne oprawy do oświetlenia awaryjnego. Cechy produktu: Niezależny układ konwersji na oświetlenie awaryjne. Funkcja testowania oświetlenie awaryjnego: automatyczne testowanie (AT...

Dane techniczne

Długość
292 mm
Moc
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Szerokość
81 mm
Wysokość
41 mm
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Porównaj
4058075237025
EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa H70 do paneli LED

Opis produktu

Ramki do montażu powierzchniowego do opraw panelowych | Rama z wytłaczanego aluminium | Długość (włączając okrągłe oprawy): 613 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 70.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 613 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
613 mm
Szerokość
613 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075402843
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa H70 do paneli LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 Ramka natynkowa H75 do paneli LED

Opis produktu

Wzmocnione ramy do montażu powierzchniowego do opraw panelowych | Rama z wytłaczanego aluminium | Długość (włączając okrągłe oprawy): 600.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 75.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 600.5 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
600.5 mm
Szerokość
600.5 mm
Wysokość
75 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4058075472914
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 Ramka natynkowa H75 do paneli LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 600/625 1,45m Zestaw do montażu zwieszanego

Opis produktu

Zestaw zwieszakowy do opraw panelowych | Regulowane linki stalowe o maks. długości 1,5 m każda | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1500 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 30,0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 30,0 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Szerokość
30 mm
Średnica
30 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075402928
PANEL 600/625 1,45m Zestaw do montażu zwieszanego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL MOUNTING CLIPS (4szt) Klips montażowy

Opis produktu

Wpuszczane klipsy montażowe do opraw panelowych | Grubość sufitu: od 10 do 20 mm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 25.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 33.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 45.0 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
33 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075409859
PANEL MOUNTING CLIPS (4szt) Klips montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar