PL-CN111-COB-2800-830-24D-G2 Źródło LEDLEDVANCE

files/fotob/1354235.jpg.
PL-CN111-COB-2800-830-24D-G2 Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVALED© COIN 111 COB G2
Nr Katalogowy: 
4052899621756
Kod EAN: 
4052899621756
Symbol Sonepar: 
P10232694
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł LED z wbudowanym układem optycznym i radiatorem. Cechy produktu:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°, 60°
  • Type of protection: IP20
  • . Zalety produktu:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Obszary zastosowań:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Suitable for indoor applications
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • Dane techniczne

    Długość
    110 mm
    Liczba diod LED
    1
    Moc lampy
    25.3 - 25.3 W
    Napięcie lampy
    36.2 - 36.2 V
    Strumień świetlny
    2700 - 2700 lm
    Szerokość
    110 mm
    Temperatura barwowa
    3000 K
    Wysokość
    52 mm
    Średnia trwałość znamionowa
    50000 h
    Średnica
    110 mm
    Światłość
    13300 cd
    Kąt wiązki
    24 - 24 °
    Model/kształt/forma
    Okrągły
    Kolor
    Biały
    Rodzaj napięcia
    DC
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Klasa efektywności energetycznej
    E
    Wymagany zewnętrzny sterownik
    Tak
    Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
    RG1
    Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
    E
    Do różnego rodzaju znaków drogowych
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
    Ciepła < 3300 K
    Do zasilania napięciowego
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
    SDCM2
    Do oświetlenia ogólnego
    Tak
    Model elastyczny
    Nie
    Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
    Nie
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Do świetlnej sygnalizacji drogowej
    Nie
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Do sygnalizacji kolejowej
    Nie
    Do zasilania prądowego
    Tak

    Pliki do pobrania

    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf

    Produkty z serii

    PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2 12X1 Źródło PREVALED COIN
    Porównaj
    LEDVANCE
    4052899621497

    PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2 12X1 Źródło...

    PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2 12X1 Źródło PREVALED COIN
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar