Długość wbudowania
1190 mm
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
150 - 150 mA
Skuteczność świetlna oprawy
104 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3640 lm
Szerokość wbudowania
290 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
67
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
85
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP40
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Rodzaj rastra
Wysoki połysk
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego