Długość wbudowania
575 mm
Maksymalna moc zestawu
34 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
160 - 160 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4080 lm
Szerokość wbudowania
575 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
12
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
21
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel