PL-S BLACKLIGHT 9W/108 G23 Świetlówka fluor.BLACKLIGHT 2PINPHILIPS

files/fotob/1913680.jpg.
PL-S BLACKLIGHT 9W/108 G23 Świetlówka fluor.BLACKLIGHT 2PIN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PL-S BLACKLIGHT BLUE
Nr Katalogowy: 
927901710807
Kod EAN: 
8711500950901
Symbol Sonepar: 
P00323105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PL-S Blacklight Blue to specjalistyczna kompaktowa świetlówka o niewielkim poborze energii, emitująca promieniowanie UV o długich falach. Jest używana w badaniach archeologicznych, do sprawdzania pieniędzy, w kryminologii, przemyśle spożywczym, medycynie i filatelistyce. Stosuje się ją również do oświetlania klubów, dyskotek, teatrów i znaków. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. wersja 4-kołkowa — do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Obie wersje zawierają podstawę, do której wtyka się lampę

Dane techniczne

Długość całkowita
167.5 mm
Liczba rur świetlnych
2
Moc źródła światła
9 W
Napięcie lampy
60 - 60 V
Zawartość rtęci
3 mg
Zużycie energii przez 1000 godzin
11 kWh
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Średnica
28 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Brak
Źródło światła
Świetlówka kompaktowa
Trzonek
G23
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Nie dotyczy
Do dezynfekcji powietrza
Nie
Do dezynfekcji wody
Nie
Do opalania ciała
Nie
Do stosowania w celu poprawy samopoczucia
Nie
Do zastosowań medycznych
Nie
Do zwalczania owadów
Nie
Nadaje się do reprografii
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Promiennik UV black light
Nie
Rodzaj promieniowania UV
UV-A
Technologia amalgamatowa
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Nie
Zastosowanie specjalne
Nie dotyczy
Zintegrowany zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar