PLANON PLUS 20W/920-950 1200lm DIM Panel LED 300x300 SMART Wi-FI (F)LEDVANCE

files/fotob/1159638.jpg.
PLANON PLUS 20W/920-950 1200lm DIM Panel LED 300x300 SMART Wi-FI (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUN@HOME PANELS
Nr Katalogowy: 
4058075576070
Kod EAN: 
4058075576070
Symbol Sonepar: 
P10139409
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu Panel z technologią "Human Centric Lighting". Cechy produktu: Regulowana temperatura barwowa światła za pomocą funkcji Tunable White: 2200…5000 K. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Ściemnialne. Innowacyjne LED typu Fullspectrum SunLike, Ra 95. Diody SunLike z redukcją niebieskiego światła w widmie. Innowacyjna technologia powlekania opraw oświetleniowych zwalczająca drobnoustroje domowe i zapachy. Funkcja automatycznego biorytmu. Zalety produktu: Umożliwiają zwiększoną koncentrację i wydajność. Poprawa ogólnego poziomu aktywności i czujność w ciągu dnia. Poprawa rytmu i intensywność snu. Poprawa wygody widzenia. Umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu czystości powietrza poprzez zabijanie zarazków i nieprzyjemnych zapachów. Równomierny rozsył strumienia świetlnego. Łatwa i szybka instalacja. Obszary zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Dane techniczne

Długość
300 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Szerokość
300 mm
Temperatura barwowa
2200 - 5000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
56 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele barw
Bezstopniowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Odporność udarowa
IK03
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

PLANON PLUS 35W/920-950 2300lm DIM Panel LED 1200x300 SMART Wi-FI (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075576032

PLANON PLUS 35W/920-950 2300lm DIM Panel...

PLANON PLUS 35W/920-950 2300lm DIM Panel LED 1200x300 SMART Wi-FI (F)
PLANON PLUS 35W/920-950 2300lm DIM Panel LED 600x600 SMART Wi-FI (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075576056

PLANON PLUS 35W/920-950 2300lm DIM Panel...

PLANON PLUS 35W/920-950 2300lm DIM Panel LED 600x600 SMART Wi-FI (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar