Planon Plus 22W 4000K 1600lm Panel LED 300x600LEDVANCE

files/fotob/1090022.jpg.
Planon Plus 22W 4000K 1600lm Panel LED 300x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PLANON™ PLUS
Nr Katalogowy: 
4058075601277
Kod EAN: 
4058075601277
Symbol Sonepar: 
P10131771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Smukłe panelowe oprawy do montażu powierzchniowego. Cechy produktu: Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED. Zalety produktu: Bardzo jednorodne światło. Szybka i prosta instalacja przez 1 osobę. Obszary zastosowań: Eksploatacja tylko w pomieszczeniach. Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne. Sufity. Wyposażenie / Akcesoria: Załączony zestaw do montażu, śruby i kołki montażowe

Dane techniczne

Długość
595 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
22 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
73 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1600 lm
Szerokość
300 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
56 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PLANON PLUS 30W/827-865 2890lm IP20 biały Panel LED 600x600
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075267923

PLANON PLUS 30W/827-865 2890lm IP20 biały...

PLANON PLUS 30W/827-865 2890lm IP20 biały Panel LED 600x600
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar