PLANTASTAR 600W E40 400V 87000lm Lampa sodowa roślinnaLEDVANCE

files/fotob/1154141.jpg.
PLANTASTAR 600W E40 400V 87000lm Lampa sodowa roślinna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PLANTASTAR®-T
Nr Katalogowy: 
4008321284303
Kod EAN: 
4008321284303
Symbol Sonepar: 
P00858225
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych | Zapewnia światło do fotosyntezy roślin | Moc nominalna: 600 W | Napięcie znamionowe: 400 V | Temperatura barwowa: 2000 K | Strumień świetlny: 86500 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 285.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 47 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 24000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
285 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
600 W
Skuteczność świetlna
144 lm/W
Strumień świetlny
86500 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
628 kWh
Średnia trwałość znamionowa
24000 h
Średnica
47 mm
Trzonek
E40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T14
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
A++
Nie zawiera rtęci
Nie
Oświetlenie roślin
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PLANTASTAR 400W E40 Lampa sodowa roślinna (E)
Porównaj
LEDVANCE
4050300620084

PLANTASTAR 400W E40 Lampa sodowa roślinna...

PLANTASTAR 400W E40 Lampa sodowa roślinna (E)
PLANTASTAR 600W E40 90000lm Lampa sodowa roślinna
Porównaj
LEDVANCE
4050300620107

PLANTASTAR 600W E40 90000lm Lampa sodowa...

PLANTASTAR 600W E40 90000lm Lampa sodowa roślinna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar