PLD E 608 W 265 Lampa LED do szafy sterowniczejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838794.jpg.
PLD E 608 W 265 Lampa LED do szafy sterowniczej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2702224
Kod EAN: 
4055626057095
Symbol Sonepar: 
P01474016
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 4000 K, z czujnikiem ruchu

Dane techniczne

Długość
265 mm
Moc źródła światła
9.8 W
Napięcie znamionowe
250 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Montaż na magnes
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PLD E 608-CA-3,0/FS AM Kabel zasilający

Opis produktu

Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, długość kabla: 3 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 40 °C
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
16 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2702302
PLD E 608-CA-3,0/FS AM Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM Kabel mocy

Opis produktu

Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, Wtyki proste, kodowanie: czarny, na Gniazdo proste, długość kabla: 0,6 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 40 °C
Długość kabla
0.6 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
16 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Pomarańczowy
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2702303
PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM Kabel mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM Kabel zasilający

Opis produktu

Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, długość kabla: 1 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 40 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
16 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2702304
PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLD E 608-ME MM Element montażowy

Opis produktu

Zestaw do montażu na magnes lamp PLD do szaf sterowniczych klasy 600
Porównaj
2702315
PLD E 608-ME MM Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar