PLEXO 180x140x86 szary Puszka prostokątna z przepustamiLEGRAND

files/fotob/666685.jpg.
PLEXO 180x140x86 szary Puszka prostokątna z przepustami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
092052
Kod EAN: 
3245060920524
Symbol Sonepar: 
P00183020
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Puszki odgałęźne Plexo IP55 - IK07 z przepustami- Wytrzymałość na próbę palności drutem żarowym 750°C (EN 60695 2-1) - Temperatura pracy od -25°C do +40 °C - Wymienne przepusty kablowe - Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim śrubokrętem, oznaczone 0 i 1 - Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, oprócz puszki 310 x 240 i 360 x 270 - Mocowanie z regulacją wypoziomowania możliwe- w 2 lub 4 punktach wewnątrz puszki (wkręty mask. śr. 5 mm) - w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody (wkręty maks. śr. 4 mm) - za pomocą uchwytów nr ref. 0358 02 Parametry produktu: Puszki prostokątne z przepustami- 180 x 140 x 86 mm - 10 przepustów - Dopuszczalne przekroje przewodów i rur od 4 do 25 mm - Szary

Dane techniczne

Długość
200 mm
Głębokość
94 mm
Liczba wpustów
10
Maksymalny przekrój przewodu
32 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Szerokość
160 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Uniwersalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask bagnetowy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do rur o średnicy
32 mm
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Montaż pod wodą
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Plombowane
Tak
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Wyposażenie
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana stopniowego cięcia
Montaż w ziemi
Nie
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar