PLL HF 16,5W/830 4P 2G11 2000lm Źródło LED COREPRO (E)PHILIPS

files/fotob/1913293.jpg.
PLL HF 16,5W/830 4P 2G11 2000lm Źródło LED COREPRO (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LED PLL
Nr Katalogowy: 
929001381502
Kod EAN: 
8718696739662
Symbol Sonepar: 
P01636612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h, 121.00 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
411.6 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
16.5 - 16.5 W
Moc źródła światła
16.5 W
Napięcie znamionowe
53 - 77 V
Prąd znamionowy
420 - 420 mA
Prąd znamionowy
420 mA
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Strumień świetlny
2000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.135
Zużycie energii przez 1000 godzin
17 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
43.6 mm
Kąt wiązki
160 - 160 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2000 lm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
2G11
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Ciepła
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Szkło
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LED PLL 18 EM/Mains 8W/840 4P 2G11 1000lm AC Źródło LED COREPRO (E) 4PIN
Porównaj
PHILIPS
929003592302

LED PLL 18 EM/Mains 8W/840 4P 2G11 1000lm...

LED PLL 18 EM/Mains 8W/840 4P 2G11 1000lm AC Źródło LED COREPRO (E) 4PIN
LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 1000lm 20-60V Źródło LED COREPRO  4PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003578902

LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 1000lm 20-60V Źródło...

LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 1000lm 20-60V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
PLL HF 12W/840 4P 2G11 1500lm Źródło LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003579102

PLL HF 12W/840 4P 2G11 1500lm Źródło LED...

PLL HF 12W/840 4P 2G11 1500lm Źródło LED COREPRO (E)
PLL HF 16.5W/840 4P 2G11 2100lm Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001381602

PLL HF 16.5W/840 4P 2G11 2100lm Źródło LED...

PLL HF 16.5W/840 4P 2G11 2100lm Źródło LED COREPRO (E)
PLL HF 24W/840 3400lm 2G11 Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001920502

PLL HF 24W/840 3400lm 2G11 Źródło LED COREPRO...

PLL HF 24W/840 3400lm 2G11 Źródło LED COREPRO (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar