PLS 800 E-CU Szyna zbiorcza specjalnaRITTAL

files/fotob/723648.jpg.
PLS 800 E-CU Szyna zbiorcza specjalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3509000
Kod EAN: 
4028177043350
Symbol Sonepar: 
P00812313
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Specjalna szyna zbiorcza PLS E-Cu, dł.: 2400 mm, PLS 800, grubość szyny: 5 mm, przekrój 300 mm²

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
5 mm
Model
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SV 800A (3szt) Zestaw łączenia szyn

Opis produktu

SV Łącznik szynowy, PLS 800, łączenie szeregowe

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
800 A
Rodzaj połączenia
Pole/pole
Porównaj
3505000
SV 800A (3szt) Zestaw łączenia szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 800A (3szt) Zestaw łączenia szyn

Opis produktu

SV Łącznik szynowy, PLS 800, łączenie zwykłe

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
800 A
Rodzaj połączenia
Pole/pole
Porównaj
3504000
SV 800A (3szt) Zestaw łączenia szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV PLS 800A (3szt) Łącznik kompensacyjny szyn

Opis produktu

SV Łącznik kompensacyjny E-Cu, PLS 800

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
800 A
Rodzaj połączenia
Pole/pole
Porównaj
9320060
SV PLS 800A (3szt) Łącznik kompensacyjny szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar