PLT-EE-T3-60AC-R Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3PHOENIX CONTACT

files/fotob/1103898.jpg.
PLT-EE-T3-60AC-R Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1249056
Symbol Sonepar: 
P10254230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączem śrubowym, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 60 V AC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
4 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
80 V
Poziom ochrony
0.48 kV
Poziom ochrony L-N
0.48 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
0.8 kV
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowe napięcie AC
60 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
2 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
2 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Typ 3
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
EML (20XE)R Etykieta

Opis produktu

Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 40 m, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
0 mm
Wysokość
0.08 mm
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
0803452
EML (20XE)R Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
EML (20XE)R YE Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 40 m, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
0 mm
Wysokość
0.08 mm
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
0803453
EML (20XE)R YE Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
X-PEN 0,35 Pisak do oznaczników

Opis produktu

Kołek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm
Porównaj
0811228
X-PEN 0,35 Pisak do oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar