PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 2250lm Un 20-60V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)PHILIPS

files/fotob/1913322.jpg.
PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 2250lm Un 20-60V Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LED PLT 4P
Nr Katalogowy: 
929003577002
Kod EAN: 
8719514487901
Symbol Sonepar: 
P10208372
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dane techniczne

Długość
166 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
18.5 - 18.5 W
Napięcie znamionowe
20 - 60 V
Prąd znamionowy
250 - 400 mA
Skuteczność świetlna
121 lm/W
Strumień świetlny
2250 - 2250 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.134
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
19 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
42 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2250 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Podręcznik użytkownika
Format: jpg
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 Żródło LED COREPRO 4PIN
Porównaj
PHILIPS
929003576302

LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 Żródło LED...

LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 Żródło LED COREPRO 4PIN
PL-T LED HF 9W/840 GX24q3 Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
Porównaj
PHILIPS
929003576602

PL-T LED HF 9W/840 GX24q3 Źródło LED COREPRO...

PL-T LED HF 9W/840 GX24q3 Źródło LED COREPRO 4PIN (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar