PMB5-PA66HS-BK Element mocującyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812328.jpg.
PMB5-PA66HS-BK Element mocujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PMB-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-02255
Symbol Sonepar: 
P10049713
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PMB5 mocowane do podłoża za pomocą klejów montażowych w formie płynnej lub w formie pasty. Konstrukcja umożliwiająca dobre przyklejenie do podłoża. Możliwość montowania na nierównych powierzchniach. Możliwość stosowania również w połączeniu z klejem termotopliwym, ponieważ mocowanie wykonane jest z odpornego na działanie wysokiej temperatury PA66. Cokoły klejowe PMB doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie mocowanie za pomocą śrub nie jest możliwe. Ze względu na dużą średnicę można je montować na nierównych powierzchniach. Zazwyczaj są stosowane przy budowie pojazdów szynowych i urządzeniach do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Mogą być też stosowane w przemyśle stoczniowym, elektrotechnicznym i przy budowie rozdzielnic elektrycznych. Mocowanie odbywa się za pomocą klejów montażowych w formie płynnej lub w formie pasty

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
4.8 mm
Długość
36 mm
Szerokość
36 mm
Wysokość
10.7 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Klejenie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar