PML-T101 (26X280)R CUS Oznacznik kabla koncentrycznego rurowegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1214497.jpg.
PML-T101 (26X280)R CUS Oznacznik kabla koncentrycznego rurowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1014249
Symbol Sonepar: 
P10247031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oznacznik do rurociągów, możliwość zamówienia: wierszami, zielony, opis wg zamówienia klienta: Woda, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wysokość pola tekstowego: 280 mm, szerokość pola tekstowego: 26 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
280 mm
Szerokość
280 mm
Wysokość
26 mm
Średnica
0 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Nadruk
Inne
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Klejenie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Język nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Znaczenie nadruku
Inne
Model składany
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PML-GHS100 (13X13)R Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

Opis produktu

Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
13 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
13 mm
Średnica
0 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Czerwony/biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Klejenie
Model składany
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Język nadruku
Inne
Porównaj
1014289
PML-GHS100 (13X13)R Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PML-GHS100 (25X25)R Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

Opis produktu

Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
25 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
25 mm
Średnica
0 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Czerwony/biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Klejenie
Model składany
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Język nadruku
Inne
Porównaj
1014290
PML-GHS100 (25X25)R Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM-RIBBON 110 WH 101 Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki THERMOMARK do nadruku oznaczników na rolce z grupy: PML-T..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały
Porównaj
1099966
TM-RIBBON 110 WH 101 Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-PML-GHS100 (13X13) Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

Opis produktu

Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Romb, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 50, wysokość pola tekstowego: 13 mm, szerokość...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
13 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
13 mm
Średnica
0 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Czerwony/biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Klejenie
Model składany
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Język nadruku
Inne
Porównaj
1014287
US-PML-GHS100 (13X13) Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-PML-GHS100 (25X25) Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

Opis produktu

Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Romb, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
25 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
25 mm
Średnica
0 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Czerwony/biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Klejenie
Model składany
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Język nadruku
Inne
Porównaj
1014288
US-PML-GHS100 (25X25) Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar