PN2-250-BT RozłącznikEATON

files/fotob/2296588.jpg.
PN2-250-BT Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
118882
Symbol Sonepar: 
P01696196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłączniki PN..-.. mają cechy odłączników także do uziemionych sieci IT. Akcesoria takie jak np. zestawu połączeniowe, zaciski i uchwyty obrotowe sprzęgła drzwi pozwalają na indywidualny montaż w różnych systemach rozdzielaczy. Typy PN nie nadają się do działania zdalnego. Wskazówki: cechy wyłączników głównych w tym wymuszenie zgodnie z normą IEC/EN 60204 i VDE 0113. Cechy odłączania zgodnie z normą IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100

Dane techniczne

Głębokość
142 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
140 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
185 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
kW [NA]
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
kW [NA]
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
A [NA]
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
3.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako rozłącznik główny
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

+NZM2-4-160-XKCO Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 4-bieg.do NZM

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266751
+NZM2-4-160-XKCO Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-4-160-XKCU Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266753
+NZM2-4-160-XKCU Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-4-250-XKCO Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 4-bieg.do NZM

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266752
+NZM2-4-250-XKCO Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-4-250-XKCU Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266754
+NZM2-4-250-XKCU Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-4-XKRO Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266766
+NZM2-4-XKRO Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-4-XKRU Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266767
+NZM2-4-XKRU Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: z oznaczeniem przyłącza wyłącznika głównego. Znajduje się już w zestawie montażowym wyłącznika głównego...

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
1 mm
Średnica
mm [NA]
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Model składany
Nie
Fotoluminescencyjne
Nie
Język nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Wodoodporność
Tak
Symbol
Inne
Fluorescencyjne
Nie
Porównaj
217294
BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS120-NZM7 120mm2 Końcówka kablowa

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 120mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
120 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059776
KS120-NZM7 120mm2 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS150-NZM7 150mm2 Końcówka kablowa

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 150mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
150 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059777
KS150-NZM7 150mm2 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS95-NZM7 95mm2 Końcówka kablowa

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 95mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
95 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059775
KS95-NZM7 95mm2 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XAB Pierścień dystansujący nzm

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: pozwala szybko i ekonomicznie dobierać różne wielkości z/bez rękojeści lub napędu zdalnego na tę samą...

Dane techniczne

Długość
17.5 mm
Średnica wewnętrzna
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
28 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Porównaj
260203
NZM1/2-XAB Pierścień dystansujący nzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XDZ Rękojeść dodatkowa

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: pozwala na łączenie przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej. Nakłada się na oś przedłużeniową. Wymagana...
Porównaj
266621
NZM1/2-XDZ Rękojeść dodatkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XV4 Przedłużacz osi napędu 290MM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Uwagi: 400mm maks. głębokość montażowa. Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Dane techniczne

Długość
290 mm
Szerokość przekroju
8 mm
Wysokość przekroju
8 mm
Porównaj
261232
NZM1/2-XV4 Przedłużacz osi napędu 290MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XV6 Przedłużacz osi napędu 600MM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Uwagi: 600mm maks. głębokość montażowa. Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Dane techniczne

Długość
490 mm
Szerokość przekroju
8 mm
Wysokość przekroju
8 mm
Porównaj
260191
NZM1/2-XV6 Przedłużacz osi napędu 600MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XZB Płyta dodatkowa

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Mocowanie na kątowniku montażowym przy zastosowaniu zacisków przewodu N lub PE K25, K50, K95 lub K150...
Porównaj
266676
NZM1/2-XZB Płyta dodatkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2-4-160-XKC Zaciski skrzynkowe 4-biegunowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266755
NZM2-4-160-XKC Zaciski skrzynkowe 4-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2-4-250-XKC Zaciski ramkowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266756
NZM2-4-250-XKC Zaciski ramkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar