PN230Q 18W 3000K 2400lm 110D czarny Oprawa LEDPXF LIGHTING

files/fotob/392906.png.
PN230Q 18W 3000K 2400lm 110D czarny Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
IV144001
Kod EAN: 
8019163155726
Symbol Sonepar: 
P01657730
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Naścienny, nastropowy.
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
280 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
280 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
36 mm
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj obwodu
Inne
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Podział światła
Symetryczny
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Z gniazdem wtykowym
Nie
Materiał klosza
Inne
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Kuloodporny
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ze statecznikiem
Nie
Raster perforowany
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar