PN3 4P 630A RozłącznikEATON

files/fotob/2296531.jpg.
PN3 4P 630A Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
111654
Symbol Sonepar: 
P01696162
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłączniki PN..-.. mają cechy odłączników także do uziemionych sieci IT. Akcesoria takie jak np. zestawu połączeniowe, zaciski i uchwyty obrotowe sprzęgła drzwi pozwalają na indywidualny montaż w różnych systemach rozdzielaczy. Typy PN nie nadają się do działania zdalnego. Wskazówki: cechy wyłączników głównych w tym wymuszenie zgodnie z normą IEC/EN 60204 i VDE 0113. Cechy odłączania zgodnie z normą IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100

Dane techniczne

Głębokość
166 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
185 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
275 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
kW [NA]
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
315 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
315 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
kW [NA]
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
A [NA]
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
12 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako rozłącznik główny
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

+NZM3-4-XKCO Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 4-bieg

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266781
+NZM3-4-XKCO Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM3-4-XKCU Zaciski skrzynkowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266782
+NZM3-4-XKCU Zaciski skrzynkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM3-4-XKRO Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266793
+NZM3-4-XKRO Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM3-4-XKRU Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266794
+NZM3-4-XKRU Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XHIV 2zw. Styki pomocnicze wyprzedzaj.

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do blokujących i odciążających układów połączeń oraz do wyprzedzającego dołączania wyzwalacza niedomiarowo-napięciowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
259430
NZM2/3-XHIV 2zw. Styki pomocnicze wyprzedzaj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XAVS Kaseta wysuwna 4-biegunowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Wyłączniki mocy NZM i wyłączniki obciążenia N. Bez atestu UL/CSA. Nie do Ue > 690V. Do przełączników...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy In
610 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak
Porównaj
266712
NZM3-4-XAVS Kaseta wysuwna 4-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XIPA Osłona zacisków IP2X do NZM3

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Podwyższenie zabezpieczenia...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266809
NZM3-4-XIPA Osłona zacisków IP2X do NZM3
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XIPK Osłona zacisków IP2X do NZM3

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do strony górnej lub dolnej 3-wzgl 4-biegunowych przełączników. Zwiększenie ochrony...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4 - 4
Model
Inne
Porównaj
266805
NZM3-4-XIPK Osłona zacisków IP2X do NZM3
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XK22x21 Zacisk

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Tylko w połączeniu z rozszerzeniem...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
100785
NZM3-4-XK22x21 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XK300 Zacisk

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Tylko w połączeniu z rozszerzeniem...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
100783
NZM3-4-XK300 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKA1 Napęd zdalny

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Seryjnie z przewodem przewodu...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
271460
NZM3-4-XKA1 Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKA2 Zacisk tunelowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Seryjnie z przewodem przewodu...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
271462
NZM3-4-XKA2 Zacisk tunelowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKC Zaciski ramowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266783
NZM3-4-XKC Zaciski ramowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKP Płyta separacji międzyfaz.

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do strony górnej lub dolnej przełącznika oraz płytkę izolacyjną do płytki montażowej...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4 - 4
Model
Inne
Porównaj
100513
NZM3-4-XKP Płyta separacji międzyfaz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKR Sworznie przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266795
NZM3-4-XKR Sworznie przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKR13 Blok przyłączeniowy do adapterów

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika (w NZM3 tylko górnej...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
119020
NZM3-4-XKR13 Blok przyłączeniowy do adapterów
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-4-XKS Przyłącze

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Przyłącze standardowe we wszystkich...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266780
NZM3-4-XKS Przyłącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar