Podłogowe 1600x600x600 Ob. komp st. m 1-drz IP44 Szafa modułowaHOFFMAN

files/fotob/1807213.png.
Podłogowe 1600x600x600 Ob. komp st. m 1-drz IP44 Szafa modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HUMAN MACHINE INTERFACE
Nr Katalogowy: 
MCM16066
Kod EAN: 
8713574093294
Symbol Sonepar: 
P10179337
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podłogowe, 1600x600x600

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
3
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
1600 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
900 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
14000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
6000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
436 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż pośredni
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model narożny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż ścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Dach skośny
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wolnostojący
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar