Podłogowe 2000x1200x600 2-drzwi z MP SS-316 IP55 Szafa modułowaHOFFMAN

files/fotob/1767111.png.
Podłogowe 2000x1200x600 2-drzwi z MP SS-316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
MCDS20126-316
Kod EAN: 
8713574191815
Symbol Sonepar: 
P10179336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podłogowe, 2000x1200x600

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
[NA]
Szerokość
1200 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
900 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
14000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
6000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
674 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Model narożny
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż pośredni
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

Cokół boki 100x600 Stal nierdzewna 316 Cokół

Opis produktu

Cokół, boki, 100x600

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PSS1060-316
Cokół boki 100x600 Stal nierdzewna 316 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cokół przód/tył 100x1200 Stal nierdzewna 316 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 100x1200

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1200 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1.2 mm
Szerokość montażowa w szafie
1.2 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PFS1120-316
Cokół przód/tył 100x1200 Stal nierdzewna 316 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar