Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65 biały Akcesoria do downlightSLV

files/fotob/1564367.jpg.
Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65 biały Akcesoria do downlight
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIVERSAL DOWNLIGHT
Nr Katalogowy: 
1007092
Symbol Sonepar: 
P10211282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okrągły klosz do serii lamp UNIVERSAL DOWNLIGHT o stopniu ochrony IP20. Obracany klosz jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych

Dane techniczne

Długość
88 mm
Szerokość
88 mm
Wysokość
3.5 mm
Średnica
88 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip

Produkty z serii

Pokrywa UNIWERSAL DN kwadrat ruchoma IP65 biały Akcesoria do downlight
Porównaj
SLV
1007185

Pokrywa UNIWERSAL DN kwadrat ruchoma IP65...

Pokrywa UNIWERSAL DN kwadrat ruchoma IP65 biały Akcesoria do downlight
Pokrywa UNIWERSAL DN kwadrat ruchoma IP65 czarny Akcesoria do downlight
Porównaj
SLV
1007184

Pokrywa UNIWERSAL DN kwadrat ruchoma IP65...

Pokrywa UNIWERSAL DN kwadrat ruchoma IP65 czarny Akcesoria do downlight
Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65 czarny Akcesoria do downlight
Porównaj
SLV
1007091

Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65...

Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65 czarny Akcesoria do downlight
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 biały Akcesoria do downlight
Porównaj
SLV
1008095

Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65...

Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 biały Akcesoria do downlight
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 czarny Akcesoria do downlight
Porównaj
SLV
1008096

Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65...

Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 czarny Akcesoria do downlight

Produkty podobne

Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65 czarny Akcesoria do downlight
Porównaj
SLV
1007091

Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65...

Pokrywa UNIWERSAL DN okrągła ruchoma IP65 czarny Akcesoria do downlight
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar