POLB 50Hz 50kVar, 525V Kondensator 3 fazowyANIRO

files/fotob/1264562.jpg.
POLB 50Hz 50kVar, 525V Kondensator 3 fazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HD POLB
Nr Katalogowy: 
POLB52500HD
Kod EAN: 
2000000019093
Symbol Sonepar: 
P10093122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
355 mm
Głębokość
136 mm
Napięcie znamionowe
525 V
Pojemność
192.5 µF
Model
Inne
Z zaciskami wtykowymi
Nie

Produkty z serii

3F 50Hz 10/12,5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Zielona oferta
Porównaj
ANIRO
POLB44125HD

3F 50Hz 10/12,5kVar 400/440V Kondensator...

3F 50Hz 10/12,5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 12/15kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Zielona oferta
Porównaj
ANIRO
POLB44150HD

3F 50Hz 12/15kVar 400/440V Kondensator do...

3F 50Hz 12/15kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 15/18kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Porównaj
ANIRO
POLB44182HD

3F 50Hz 15/18kVar 400/440V Kondensator do...

3F 50Hz 15/18kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 17/20kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Zielona oferta
Porównaj
ANIRO
POLB44200HD

3F 50Hz 17/20kVar 400/440V Kondensator do...

3F 50Hz 17/20kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 20,7/25kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Zielona oferta
Porównaj
ANIRO
POLB44250HD

3F 50Hz 20,7/25kVar 400/440V Kondensator...

3F 50Hz 20,7/25kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar