Belka oświetleniowa LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny.
Obudowa: elementy powlekane, formowane, stalowe, kolor bialy (RAL9016).
Zaślepki końcowe: kształtowany wtryskowo poliwęglan, kolor bialy.
Klosz: teksturowany, opalowy akryl.
Podłączenie do zasilania za pośrednictwem kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm². Oprawy wyposazone w LED 4000K
Wymiary: 610 x 60 x 74 mm
Moc opraw: 16,9 W
Strumień świetlny oprawy: 2300 lm
Skuteczność oprawy: 136 lm/W
Waga: 0,74 kg
Dane techniczne
Długość
610 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
16.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2300 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
74 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24