POPPY FLEX 1500 6500 840 26-52W IP40 Belka LEDTHORN ECO

files/fotob/1850425.jpg.
POPPY FLEX 1500 6500 840 26-52W IP40 Belka LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POPPY FLEX
Nr Katalogowy: 
96637593
Symbol Sonepar: 
P10169296
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa liniowa LED o stopniu szczelności IP40 z dyfuzorem opalowym, zapewniająca jednolite oświetlenie do zastosowań wewnętrznych. Ochronna konstrukcja, oszczędność czasu dzięki mechanizmowi blokującemu bez użycia narzędzi, zapewniającemu ochronę przed otwarciem i manipulacją. W razie potrzeby oprawa może być otwierana po zainstalowaniu przy użyciu narzędzi. Prosta możliwość rozbudowy o funkcję awaryjną dzięki zestawowi Plug&Play. Całkowity strumień świetlny: 6500 lm. Moc: 52 W. Skuteczność oprawy: 125 lm/W. Wskaźnik oddawania barw: CRI > 80. Żywotność: 50 000h @ L80. Tolerancja chromatyczności (initial MacAdam): 5. Udarność: IK08. Montaż bez użycia narzędzi, wejścia kablowe, kompatybilna z BESA. Dostępne akcesoria: Zestaw awaryjny Plug&Play do konwersji awaryjnej na 3 godziny (test automatyczny i ręczny). Strumień świetlny regulowany przełącznikiem w oprawie w 3 krokach: FLEX1: 6500 lm (52W), FLEX2: 5000 lm (39W), FLEX3: 3500 lm (26W). Szczegółowe informacje na temat ustawień mocy dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: 1504 x 71 x 81 mm, waga: 1,7 kg

Dane techniczne

Długość
1504 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
52 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
125 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6500 lm
Szerokość
71 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
81 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Barwa światła
Biały
Osprzęt wymienny
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

POPPY FLEX 1200 5000 840 19-38W IP40 Belka LED
Porównaj
THORN ECO
96637592

POPPY FLEX 1200 5000 840 19-38W IP40 Belka...

POPPY FLEX 1200 5000 840 19-38W IP40 Belka LED
POPPY FLEX 1800 8500 840 31-72W IP40 Belka LED
Porównaj
THORN ECO
96637594

POPPY FLEX 1800 8500 840 31-72W IP40 Belka...

POPPY FLEX 1800 8500 840 31-72W IP40 Belka LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar