POWER LED 20W/764 2000lm IP65 Naświetlacz LEDPAWBOL

files/fotob/144745.jpg.
POWER LED 20W/764 2000lm IP65 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3720
Kod EAN: 
5901350810361
Symbol Sonepar: 
P00941691
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz Powe LED moc20W,długość kabla30cm,strumień świetlny 2000lm

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość
180 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Moc źródła światła
20 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Szerokość
140 mm
Temperatura barwowa
6000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
115 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj obwodu
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Regulacja
Uchylny
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Materiał rastra
Inne
Ściemniacz DMX
Nie
Raster perforowany
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Z zaczepami montażowymi
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kuloodporny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator indukcyjny
Zawiera zapłonnik
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz DSI
Nie
Podział światła
Symetryczny
Bez funkcji ściemniania
Tak
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar