Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3500 lm
Temperatura barwowa
6000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
150 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Matowy
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do montażu na zaciski
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj osprzętu
Transformator indukcyjny
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Z zaczepami montażowymi
Tak
Zapłonnik/starter
Nie wymagany