Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane. Budowa instalacji i aparatury przemysłowej. Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane. Budowa instalacji i aparatury przemysłowej.
Dane techniczne
Liczba styków
3
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
630 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową