POWERLOGIC 63A kl.1 MID Licznik energii jednofazowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501150.jpg.
POWERLOGIC 63A kl.1 MID Licznik energii jednofazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI 9 IEM2000
Nr Katalogowy: 
A9MEM2110
Kod EAN: 
3606485434636
Symbol Sonepar: 
P10043702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Acti9 iEM2100 series energy meters offer is a single-phase DIN rail-mounted energy meters fitted for basic metering. This product family can be used to monitor power consumption for each sector, unit or workshop and manage electrical installation for building management. It feature a 8-character LCD display and red LED indicator to display measured electrical parameters. Providing Class 1 active energy accuracy per IEC 62053-21 standard, the meter will measure Active Energy. Suitable for a 230VAC network, with a supply voltage range of 184 to 276 VAC at 50Hz or 60Hz. Direct connect current measurement up to 63A with 32 samples per cycle only in a Single Phase and Neutral configuration. No communication port available. Product dimensions are as follows: width 36 mm, depth 60 mm, height 81 mm and product weight 135 g

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Liczba impulsów
1 - 100 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
8
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
92 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
B
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z blokadą kodem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar