PowerTop 32A/3P 6h 230V IP67 Wtyczka przenośnaMENNEKES

files/fotob/576192.png.
PowerTop 32A/3P 6h 230V IP67 Wtyczka przenośna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERTOP®
Nr Katalogowy: 
3830
Symbol Sonepar: 
P10076876
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Numer RAL
5007
Prąd znamionowy IEC
32 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) niebieskie
Kolor identyfikacyjny
Niebieski
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Zwrotnica faz
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

16A/5P 6h 400V IP67 Wtyczka tablicowa z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
3821

16A/5P 6h 400V IP67 Wtyczka tablicowa z zaciskami...

16A/5P 6h 400V IP67 Wtyczka tablicowa z zaciskami śrubowymi nikiel
32A/4P 7h 400V IP67 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi
Porównaj
MENNEKES
3841

32A/4P 7h 400V IP67 Wtyczka 1-częściowa z...

32A/4P 7h 400V IP67 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi
POWERTOP 16A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.nik
Porównaj
MENNEKES
3871

POWERTOP 16A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne...

POWERTOP 16A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.nik
POWERTOP 16A/4P 6h 400V IP67 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
3809

POWERTOP 16A/4P 6h 400V IP67 Wtyczka 1-częściowa...

POWERTOP 16A/4P 6h 400V IP67 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel

Produkty powiązane i akcesoria

16A/3P-125A/5P Osłona wtyku
Porównaj
41416
16A/3P-125A/5P Osłona wtyku
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar