PPS STANDARD M Obcinarka ręcznaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835439.jpg.
PPS STANDARD M Obcinarka ręczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1206175
Kod EAN: 
4017918163280
Symbol Sonepar: 
P00967116
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzia tnące, masa 18000 g, czarny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Z urządzeniem tnącym
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PPS HYDRAULIC CYL akcesorium narzędzi

Opis produktu

Akcesoria narzędzi

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
3 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1208924
PPS HYDRAULIC CYL akcesorium narzędzi
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS TABLE Ława warsztatowa

Opis produktu

Stół warsztatowy, bez śrub mocujących, bez otworów, bez przecinarki do szyn, 50 mm sklejka 700 × 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
1200 mm
Szerokość
700 mm
Wysokość
50 mm
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Z szufladami
Nie
Z urządzeniem tnącym
Nie
Porównaj
1206285
PPS TABLE Ława warsztatowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (3,5X12)L Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1203563
PPS-ST (3,5X12)L Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (3,5X12)Q Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1203550
PPS-ST (3,5X12)Q Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (3,8) Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1204892
PPS-ST (3,8) Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (4,3) Akcesoria tłocznik

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1202616
PPS-ST (4,3) Akcesoria tłocznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (4,5X12)L Akcesoria tłocznik

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1203534
PPS-ST (4,5X12)L Akcesoria tłocznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (4,5X12)Q Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1203547
PPS-ST (4,5X12)Q Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (5,3) Akcesoria tłocznik

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1202629
PPS-ST (5,3) Akcesoria tłocznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (5,5X12)L Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1202603
PPS-ST (5,5X12)L Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (5,5X12)Q Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1203411
PPS-ST (5,5X12)Q Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (6,4) Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1202632
PPS-ST (6,4) Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (6,5X15)L Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1202593
PPS-ST (6,5X15)L Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (6,5X15)Q Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1203408
PPS-ST (6,5X15)Q Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (7,0) Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1204889
PPS-ST (7,0) Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PPS-ST (8,4) Wymienne tłoczniki

Opis produktu

Wymienne tłoczniki, srebrny

Dane techniczne

Maksymalna grubość materiału
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zastosowanie do prasowania
Nie
Zastosowanie do przebijania
Nie
Porównaj
1202726
PPS-ST (8,4) Wymienne tłoczniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar