PPS730-GR 738Wh Przenośna Stacja 730SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2359667.png.
PPS730-GR 738Wh Przenośna Stacja 730
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHNEIDER OFFGRID
Nr Katalogowy: 
PPS730-GR
Symbol Sonepar: 
P10203780
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Liczba faz
1
Maks. prąd wejściowy DC
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
10 A
Maksymalny prąd ładowania
1 A
Napięcie wyjściowe AC
230 V
Poziom hałasu
0 dB(A)
Sprawność wg standardów europejskich
100 %
Szerokość
200 mm
Temperatura otoczenia
20 - 70 °C
Wysokość
204 mm
Zakres napięcia MPP
1 - 1 V
Znamionowa moc wyjściowa AC
0.7 kW
Dopuszczalna wilgotność względna
50 - 60 %
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)
1
Maks. napięcie wejściowe DC
30 V
Maksymalna sprawność
95 %
Krótkotrwałe obciążenia szczytowe
1 kW
Maks. moc ładowania
1 kW
Maks. moc rozładowania
1 kW
Maks. moc zasilania awaryjnego
1 kW
Maksymalna głębokość rozładowania
100 %
Maksymalny prąd rozładowania
1 A
Pojemność użytkowa baterii
0.738 kWh
Znamionowa pojemność baterii
0.738 kWh
Stopień ochrony (IP)
IP40
Transmisja danych przez WLAN
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Zdalny odczyt
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Do zasilania awaryjnego
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Funkcja zarządzania energią - optymalizacja zużycia energii
Nie
Protokół komunikacyjny
Inne
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Transmisja danych przez Bluetooth
Nie
Rodzaj baterii
Litowo-jonowy
Interfejs komunikacyjny internetowy, Ethernet
Nie
Ochrona przeciążeniowa/termiczna
Tak
Wyświetlacz
Zintegrowane
Częstotliwość
50/60 Hz
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Funkcja zarządzania energią - ograniczenie obciążenia szczytowego
Nie
Inetrfejs USB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar