PR1-RSC3-LDP-24DC/21AU Przekaźnik interfejsowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833420.jpg.
PR1-RSC3-LDP-24DC/21AU Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2834368
Kod EAN: 
4046356044257
Symbol Sonepar: 
P00696211
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wstępnie zmontowane moduły przekaźn. z przyłączem śrub., składające się z: gniazda przekaźnika mocy, wielopozycyjnego przekaźnika mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakł. i pałąka przytrzymującego przekaźnik. Napięcie wej.: 24 V DC, 1 styki przełączne, 12 A

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba styków przełącznych
1
Szerokość
15.6 mm
Wysokość
77.6 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15.6 - 57.6 V
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kompletny z gniazdem
Tak
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DB 50- 90 BK Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny
Porównaj
2820916
DB 50- 90 BK Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski
Porównaj
2821180
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary
Porównaj
2820929
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EML (15x6) R YE Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola...

Dane techniczne

Długość
6 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
0.075 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0819288
EML (15x6) R YE Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
MP1 Podstawa oznacznika

Opis produktu

Tabliczka oznaczeniowa, biały
Porównaj
2833631
MP1 Podstawa oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar