Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice naścienne Practibox S
- Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
- Stopień ochrony IP 40 - IK 07
- II klasa ochronności
- Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE
Parametry produktu:
Rozdzielnica naścienna Practibox S 1x22 z drzwiami przezroczystymi:
- Ilość rzędów: 1
- Ilość modułów w rzędzie: 22
- Łączna liczba modułów: 22
- Wysokość: 236 mm
- Szerokość: 508 mm
- Głąbokość podstawy: 107 mm
- Dostarczane z drzwiami przezroczystymi, dymnymi
- Dostarczane z listwami N+PE:
- N: 1 x (1x25 mm2 + 16x16 mm2)
- PE: 1 x (1x25 mm2 + 16x16 mm2)
Dane techniczne
Głębokość
107 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
508 mm
Szerokość wbudowania
504 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
22
Wysokość
236 mm
Wysokość wbudowania
232 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC