PRC 3-FC-FS6 8-21 HR Złącze wtykowe sprzęgającePHOENIX CONTACT

files/fotob/935293.jpg.
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR Złącze wtykowe sprzęgające
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1017635
Symbol Sonepar: 
P10247256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze łączące, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Wersja do odblokowywania ręcznie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 6 mm²
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Średnica kabla
8 - 21 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
3
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z przewodem ochronnym
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z gwintem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Srebro
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRC 3-FC-MS6 8-21 Złącze

Opis produktu

Złącze, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Średnica kabla
8 - 21 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
3
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1014498
PRC 3-FC-MS6 8-21 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC COVER F Osłonka

Opis produktu

Osłonka, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000, Pasuje do złączy (FS)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Akcesorium
Nie
Z uszczelką
Nie
Z blokadą
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1409236
PRC COVER F Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC FC RELEASE LATCH BU Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, Rodzina produktów: PRC 35, W przypadku używania ręcznej dźwigni zwalniającej dopuszczenia PRC wg IEC 61535 i 2PfG 1915 nie mają zastosowania

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1002293
PRC FC RELEASE LATCH BU Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC FC RELEASE LATCH GN Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, Rodzina produktów: PRC 35, W przypadku używania ręcznej dźwigni zwalniającej dopuszczenia PRC wg IEC 61535 i 2PfG 1915 nie mają zastosowania

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1002290
PRC FC RELEASE LATCH GN Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC FC RELEASE LATCH GY Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, Rodzina produktów: PRC 35, W przypadku używania ręcznej dźwigni zwalniającej dopuszczenia PRC wg IEC 61535 i 2PfG 1915 nie mają zastosowania

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1002292
PRC FC RELEASE LATCH GY Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-PH 1-80 S-VDE Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
60 g
Długość całkowita
178 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Średnica klingi
4.5 mm
Rozmiar
Inne
Z izolacją
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Materiał klingi
Inne
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Izolacja do 1000 V
Tak
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Chwytak śrub
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Model precyzyjny
Tak
Porównaj
1212693
SF-PH 1-80 S-VDE Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
28 g
Długość całkowita
156 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1204504
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
35 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1204517
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-WRENCH Szczypce nastawne

Opis produktu

Szczypce nastawne, masa 420 g, czarny

Dane techniczne

Długość
260 mm
Z izolacją
Nie
Złącze regulowane
Złącze żłobione
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212835
UNIFOX-WRENCH Szczypce nastawne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar