PRESTO LED DI 38W/840 4570lm 1435mm PAR-S Oprawa oświetleniowaPXF LIGHTING

files/fotob/631696.png.
PRESTO LED DI 38W/840 4570lm 1435mm PAR-S Oprawa oświetleniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CC002.1133.840.A020
Kod EAN: 
5907769413704
Symbol Sonepar: 
P01758730
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1435 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
38 W
Moc źródła światła
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4570 lm
Szerokość
125 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
52 mm
Zakres temperatur pracy
-15 - 40 °C
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
54000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj obwodu
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Do zasilania przelotowego
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Barwa światła
Biały
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Raster perforowany
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Odporność udarowa
Brak
Kuloodporny
Nie
Materiał rastra
Aluminium
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Podział światła
Symetryczny
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Materiał klosza
Inne
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar