PRIMA 1.2ft PC 2200/840 ML 1F 14,6W IP66 IK10 Oprawa hermetyczna 0,6m regulowana moc i strumień.TREVOS

files/fotob/2139817.jpg.
PRIMA 1.2ft PC 2200/840 ML 1F 14,6W IP66 IK10 Oprawa hermetyczna 0,6m regulowana moc i strumień.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
105258
Kod EAN: 
8596328052583
Symbol Sonepar: 
P10221443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawa hermetyczna przeznaczona jest do pomieszczeń zamkniętych, hal przemysłowych, budynków rolniczych, magazynów, a także obiektów sportowych, węzłów komunikacyjnych, parkingów i garaży, warsztatów i laboratoriów, w których nie występuje zagrożenie wybuchem. Oprawa posiada deklarację CE, certyfikat ENEC oraz HACCP, co sprawia, że jest ona również doskonałym wyborem dla przemysłu spożywczego. Jest pyłoszczelna i wodoodporna (IP69) oraz odporna na uderzenia (IK10). Dzięki funkcji MultiLumen oprawę można bez problemu dostosować do zmieniających się wymagań oświetleniowych. Posiada zasilanie przelotowe jednoobwodowe. Wykonana jest z przezroczystego poliwęglanu. Gwarancja 5 lat producenta

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
14.6 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2190 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: png
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: png
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar