PRIMEBOX 60mm fi74 IP30 niebieska Puszka podtynkowa RIGIPS wiatroszczelnaPAWBOL

files/fotob/2279380.png.
PRIMEBOX 60mm fi74 IP30 niebieska Puszka podtynkowa RIGIPS wiatroszczelna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A.0101KA
Kod EAN: 
5908793003107
Symbol Sonepar: 
P10234975
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Puszka do pustych ścian PRIMEBOX, głęboka 60mm, fi74, łączeniowa, z wkrętami, wiatroszczelna, bezhalogenowa, niebieska 850st C, IP30

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 25 mm
Długość
74 mm
Głębokość
60 - 60 mm
Głębokość wewnętrzna
60 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
6
Szerokość
74 mm
Średnica
74 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z przegrodą
Nie
Ze śrubami
Tak
Do rur o średnicy
25 mm
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Przepust kablowy membranowy
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Plombowane
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Tak
Króciec
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Blokada rury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Mocowanie centralne
Wiatroszczelne
Tak
Wyposażenie
Brak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar