PRIMUS LED D6/A 3h MT NiCd 3xD 3,6V 4000mAh Moduł zasilania awaryjnegoINTELIGHT

files/fotob/1981179.jpg.
PRIMUS LED D6/A 3h MT NiCd 3xD 3,6V 4000mAh Moduł zasilania awaryjnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRIMUS LED
Nr Katalogowy: 
98870
Kod EAN: 
5903240594610
Symbol Sonepar: 
P10035882
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PRIMUS LED D1/A 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 12V Zestaw
Porównaj
INTELIGHT
99943

PRIMUS LED D1/A 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh...

PRIMUS LED D1/A 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 12V Zestaw
PRIMUS LED D6/A 2h MT NiCd 3xC 3,6V 2500mAh Moduł zasilania awaryjnego
Porównaj
INTELIGHT
98869

PRIMUS LED D6/A 2h MT NiCd 3xC 3,6V 2500mAh...

PRIMUS LED D6/A 2h MT NiCd 3xC 3,6V 2500mAh Moduł zasilania awaryjnego
PRIMUS LED D9/A 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V Zestaw
Porównaj
INTELIGHT
99946

PRIMUS LED D9/A 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh...

PRIMUS LED D9/A 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V Zestaw
PRIMUS LED D9/B 2h MT + NiCd 4,8V 2500mAh 230V Zestaw
Porównaj
INTELIGHT
98882

PRIMUS LED D9/B 2h MT + NiCd 4,8V 2500mAh...

PRIMUS LED D9/B 2h MT + NiCd 4,8V 2500mAh 230V Zestaw
PRIMUS LED HP 12W 2H AT 3000mAh LiFePO4 20-80VDC Zestaw awaryjny
Porównaj
INTELIGHT
93303

PRIMUS LED HP 12W 2H AT 3000mAh LiFePO4 20-80VDC...

PRIMUS LED HP 12W 2H AT 3000mAh LiFePO4 20-80VDC Zestaw awaryjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar