PRISMASET 15 modułów 600m IP30 Obudowa naścienna metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279333.jpg.
PRISMASET 15 modułów 600m IP30 Obudowa naścienna metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS08115
Symbol Sonepar: 
P10198494
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
205 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
9003
Szerokość
600 mm
Wysokość
780 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Model narożny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LVS08801 2szt Komplet dwóch uchwytów transportowych
Porównaj
LVS08801
LVS08801 2szt Komplet dwóch uchwytów transportowych
LVS08842 W600 zielony Daszek

Dane techniczne

Głębokość
280 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
600 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Płyta dachowa
Tak
Porównaj
LVS08842
LVS08842 W600 zielony Daszek
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 15 modułów Drzwi pełne do obudowy naściennej

Opis produktu

LVS08125 to drzwi pełne do obudowy naściennej o szerokości 600mm 15 modułowej z serii rozdzielnic PrismaSeT G. Nowa konstrukcja PrismaSeT G zwiększa wytrzymałość rozdzielnicy, pomaga uzyskać większą wydajność na każdym poziomie. • Typ drzwi: pełne • Szerokość: 600 mm • Kolor: Biały (RAL 9003)

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
780 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08125
PRISMASET 15 modułów Drzwi pełne do obudowy naściennej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 15 modułów Drzwi przezroczyste

Opis produktu

Przezroczyste drzwi do obudowy PrismaSeT G montowanej na ścianie. Produkt należy zamontować z przodu obudowy Nominalna szerokość wynosi 600 mm Nominalna wysokość wynosi 780 mm. Drzwi wykonane są z blachy stalowej (RAL 9003) i posiadają stopień ochrony IP30/4X. Zawiasy w lewo lub w prawo (kąt otwarcia...

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
780 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
LVS08135
PRISMASET 15 modułów Drzwi przezroczyste
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 600x180 Płyta dławicowa

Opis produktu

Interfejs dławikowy przeznaczony do użytku z obudowami PrismaSeT z serii G. Jest on specjalnie zaprojektowany dla obudów o szerokości 600 mm Interfejs płyt jest wyposażony w dwa otwory dla płyt dławicowych FL21, co zapewnia elastyczność w zakresie wprowadzania i wyprowadzania kabli. Wykonany jest z blachy...

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Głębokość
180 mm
Szerokość
600 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
LVS08871
PRISMASET 600x180 Płyta dławicowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Cokół do rozdzielnicy

Dane techniczne

Głębokość
240 mm
Głębokość montażowa w szafie
260 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
LVS08805
PRISMASET Cokół do rozdzielnicy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET IP31 Daszek do obudowy

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, daszek do pojedynczej obudowy IP31

Dane techniczne

Głębokość
275 mm
Głębokość montażowa w szafie
260 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
575 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08830
PRISMASET IP31 Daszek do obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Płyta dławicowa cokołu

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Głębokość
180 mm
Szerokość
600 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
LVS08887
PRISMASET Płyta dławicowa cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar