PRISMASET 250A 3P Blok rozdzielczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498084.jpg.
PRISMASET 250A 3P Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04033
Kod EAN: 
3606481870872
Symbol Sonepar: 
P10072122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok dystrybucyjny firmy Linergy DX zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności dystrybucji energii w systemach elektrycznych. Kompatybilność z obudowami PrismaSeT G, PrismaSeT P i PrismaSeT Pack 250 oraz urządzeniami ComPact NSX, INS i INV. Blok dystrybucyjny Linergy DP z 250 A 3P 690 V AC, do zacisków zamkniętych. O przekroju szyn zbiorczych 20 x 3 mm

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
250 A
Szerokość
105 mm
Wysokość
140 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Bezśrubowe
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar