PRISMASET 400mm Płyta czołowa pionowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498035.jpg.
PRISMASET 400mm Płyta czołowa pionowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS03697
Kod EAN: 
3606481866370
Symbol Sonepar: 
P10034107
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta przednia z wycięciem do zabezpieczania urządzeń sterujących odpowiednich dla szaf PanelSeT P. Kompatybilny z ComPacT NS630b do 1600 3P lub 4P stacjonarny. Obsługuje różne mechanizmy sterowania, takie jak bezpośredni przedni uchwyt obrotowy, przełącznik i mechanizm silnikowy, zapewniając elastyczność instalacji i obsługi. Zaprojektowany do instalacji poziomej, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiej gamy instalacji elektrycznych. Jest kompatybilny z obudowami o szerokości 400 mm i 11 modułami Nominalna wysokość i szerokość wynoszą odpowiednio 550 mm i 321 mm. Jest wykonany ze stali. Kolor biały to RAL 9003 i zgodny z normami RoHS i REACh. Obróbka elektroforetyczna i proszkowa blacha stalowa poliestrowa polimeryzowana na gorąco

Dane techniczne

Liczba jednostek U
11
Szerokość
325 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
550 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar