PRISMASET LINERGY 5/10mm LGYE/BS Wspornik stały do szyn pionowych bocznychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498236.jpg.
PRISMASET LINERGY 5/10mm LGYE/BS Wspornik stały do szyn pionowych bocznych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04661
Kod EAN: 
3606481867117
Symbol Sonepar: 
P10039074
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LVS04661 to wspornik stały do szyn pionowych bocznych 5/10 mm Linergy LGYE/BS. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu za mkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
4000 A
Rozstaw osi szyn
75 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2000X150X60MM 800A Szyna profilowana Linergy

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 800A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową konstrukcję...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04561
2000X150X60MM 800A Szyna profilowana Linergy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRIMASET 80X5mm PSet Szyna pionowa

Dane techniczne

Długość
1675 mm
Prąd znamionowy In
1000 A
Szerokość
80 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04518
PRIMASET 80X5mm PSet Szyna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PrismaSet 100x10mm 2000mm Szyna pozioma miedziana

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 2150A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 2150 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 2000 mm x szerokości 100 mm x wysokości 10 mm Szyna...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
3300 A
Szerokość
100 mm
Wysokość
10 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04550
PrismaSet 100x10mm 2000mm Szyna pozioma miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 60x5mm Szyna miedziana

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 800A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 630 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 1625 mm x szerokości 60 mm x wysokości 5 mm Szyna...

Dane techniczne

Długość
1675 mm
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04516
PRISMASET 60x5mm Szyna miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1000A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 1000A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową konstrukcję...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
1000 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04562
PRISMASET LINERGY 1000A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1250A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 1250A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową konstrukcję...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
1250 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04563
PRISMASET LINERGY 1250A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1600A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 1600A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową konstrukcję...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
1600 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04564
PRISMASET LINERGY 1600A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 3200A 1625mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 2000A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 3200A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 1625...

Dane techniczne

Długość
1625 mm
Prąd znamionowy In
3200 A
Szerokość
150 mm
Wysokość
31 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04509
PRISMASET LINERGY 3200A 1625mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 630A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 630A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową konstrukcję...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04560
PRISMASET LINERGY 630A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZYNA 80X10mm PSet Szyna

Dane techniczne

Długość
1675 mm
Prąd znamionowy In
1800 A
Szerokość
80 mm
Wysokość
10 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04528
SZYNA 80X10mm PSet Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar