PrismaSeT S IP41 5x24M Drzwi transparentneSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764641.jpg.
PrismaSeT S IP41 5x24M Drzwi transparentne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET S
Nr Katalogowy: 
LVSSDT524
Symbol Sonepar: 
P10280316
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przezroczyste drzwi do obudowy. Został zaprojektowany tak, aby był zgodny z obudową z 5 rzędami po 24 moduły 18 mm. Stopień ochrony IP to IP41. Drzwi wykonane są ze szkła bezbarwnego. Przeznaczony jest do instalacji nowych lub remontowanych w budynkach mieszkalnych i małych budynkach. Drzwi można zamontować na obudowie natynkowej. Należy podać numer identyfikacyjny klucza zamykającego. Całkowite wymiary to (szer.) 568 mm x (wys.) 946 mm x (gł.) 48,4 mm. Waga: 8kg. Stopień ochrony IK: IK08. Temperatura robocza wynosi od -25°C do 60°C

Dane techniczne

Głębokość
48.4 mm
Szerokość
568 mm
Wysokość
946 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Szkło
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP41
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PrismaSeT S PSS-5-24-NT Obudowa natynkowa

Opis produktu

Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 5 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w...

Dane techniczne

Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
956 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Plombowane
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj drzwi
Inne
Szyna DIN
Tak
Porównaj
LVSST524
PrismaSeT S PSS-5-24-NT Obudowa natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Typ 405 (dostarczany z 2 kluczami) Zamek do drzwi

Opis produktu

Zamek numer 405 do zamykania drzwi. Kompatybilny z drzwiami do PrismaSet S lub XS. Ma 2 kluczyki. Może być montowany na drzwiach obudowy składającej się z 13, 18 lub 24 modułów. Całkowite wymiary to (szer.) 10mm x (wys.) 5mm x (gł.) 10mm. Waga wynosi 100g
Porównaj
LVSXS2
Typ 405 (dostarczany z 2 kluczami) Zamek do drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar