PrismaSeT S PSS-5-24-NT Obudowa natynkowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764625.jpg.
PrismaSeT S PSS-5-24-NT Obudowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET S
Nr Katalogowy: 
LVSST524
Symbol Sonepar: 
P10279221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 5 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w razie potrzeby w moduł ochrony przed prądem upływowym. Obudowa przeznaczona jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony IP to IP41 z drzwiami i IP30 bez drzwi. Nad pokrywą można zamontować opcjonalne drzwi. Kolor obudowy i frontu jest biały (RAL 9003). Ta gotowa do użycia obudowa przeznaczona jest do zastosowań w budynkach mieszkalnych i usługowych. Przeznaczona jest dla elektryków, zapewniając ergonomię i elastyczność montażu. Kable można wprowadzić od góry lub od dołu obudowy za pomocą zdejmowanych płyt przepustów kablowych. Umożliwia wejście kablem, rurką lub kanałem. Obudowa jest już zmontowana. Wyposażona jest w 5 szyn DIN. Szyny można zdejmować, co ułatwia okablowanie i czynności konserwacyjne. W zestawie znajduje się 1 bok zaciskowy uziemienia, który zapewnia 72 odpływy (9x25mm² + 63x4mm²). Można w nim również zamontować pionowy blok rozdzielczy Acti9 VDIS. Wyposażone w: 5 osłon etykiet, 5 zaciski kablowe, 6 płytek modułowych i 5 pasków zaślepek. Klasa izolacji: klasa II. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 400 V. Kategoria przepięciowa: II. Prąd znamionowy In wynosi do 160A. Zgodnie z normami IEC 61439-1, 2 i 3. Całkowite wymiary to (szer.) 570 mm x (wys.) 956 mm x (gł.) 191 mm. Waga: 17,840 kg. Obudowa wykonana jest z metalu, a płyta czołowa z technoplastu. Odporność tworzywa sztucznego na płomienie i nienormalne ciepło wynosi 750°C dla płyty czołowej. Stopień ochrony IK to IK08 bez drzwi i IK09 z drzwiami. Temperatura robocza wynosi od -25°C do 60°C

Dane techniczne

Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
956 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Plombowane
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj drzwi
Inne
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1P 250A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Śrubowe bloki dystrybucyjne Linergy DS mogą być instalowane na standardowej szynie Din lub na płycie montażowej. Jest przeznaczony do instalacji 1P. Liczba biegunów wynosi 1. Całkowita pojemność przyłączeniowa wynosi 14 otworów. Znamionowy prąd pracy Ie wynosi 250 A. Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
120 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
LGY125014
1P 250A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2P 160A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Śrubowe bloki dystrybucyjne Linergy DS mogą być instalowane na standardowej szynie DIN lub na płycie montażowej. Jest przeznaczony do instalacji 4P. Liczba biegunów wynosi 4. Całkowita pojemność przyłączeniowa wynosi 13 otworów. Znamionowy prąd pracy Ie wynosi 125 A. Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
70 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
LGY116013
2P 160A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
63A 1x25mm2+4x4mm2 Blok rozdzielczy

Opis produktu

Neutral terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 5 holes, 1x25 mm² + 4x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
5
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
27 mm
Szerokość / rozmiar rastra
26.8 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1N05
63A 1x25mm2+4x4mm2 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
63A 3x25mm2+11x4mm2 Blok rozdzielczy

Opis produktu

Neutral terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 14 holes, 3x25 mm² + 11x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
14
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
67 mm
Szerokość / rozmiar rastra
67.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1N14
63A 3x25mm2+11x4mm2 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
63A 3x25mm2+21x4mm2 Blok rozdzielczy

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
24
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
95 mm
Szerokość / rozmiar rastra
94.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1N24
63A 3x25mm2+21x4mm2 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DISTRIBLOC 63A PSet 4P dolny Blok rozdzielczy

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Liczba biegunów
4
Liczba wejść
4
Liczba wyjść
12
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
72 mm
Wysokość
96.5 mm
Przekrój przewodu, wejście
16 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
2.5 - 6 mm²
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Porównaj
LVS04041
DISTRIBLOC 63A PSet 4P dolny Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DISTRIBLOC 63A PSet 4P górny Blok rozdzielczy

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Liczba biegunów
4
Liczba wejść
4
Liczba wyjść
12
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
72 mm
Wysokość
96.5 mm
Przekrój przewodu, wejście
16 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
2.5 - 6 mm²
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Porównaj
LVS04040
DISTRIBLOC 63A PSet 4P górny Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGYN1007 100A 7 otw. Dodatkowa szyna N

Opis produktu

Dodatkowa szyna N 7 otworów 100A. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : moduł rozszerzeń - szyna grzebieniowa, typ akcesoriów listwy zacisków: szyna neutralna - Opis biegunów: 1N - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
100 A
Materiał
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
LGYN1007
LGYN1007 100A 7 otw. Dodatkowa szyna N
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGYN12512 125A 12 otw. Dodatkowa szyna N

Opis produktu

To akcesorium przyłączeniowe Linergy jest dodatkową listwą neutralną dla śrubowego bloku rozdzielczego. Jest ona montowana bezpośrednio z tyłu obudowy za pomocą śrub. Posiada 12 wyjść. Prąd znamionowy In wynosi 125 A, a znamionowe napięcie łączeniowe Ue wynosi 230 V AC między fazą a przewodem neutralnym

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
125 A
Materiał
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
LGYN12512
LGYN12512 125A 12 otw. Dodatkowa szyna N
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGYN12515 125A 12 otw. Dodatkowa szyna N

Opis produktu

Dodatkowa szyna N 15 otworów 125A. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : moduł rozszerzeń - szyna grzebieniowa, typ akcesoriów listwy zacisków: szyna neutralna - Opis biegunów: 1N - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
125 A
Materiał
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
LGYN12515
LGYN12515 125A 12 otw. Dodatkowa szyna N
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE 14 wejść Blok zaciskowy

Opis produktu

Earth terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 14 holes, 3x25 mm² + 11x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
14
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
67 mm
Szerokość / rozmiar rastra
67.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1E14
PE 14 wejść Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE 24 wejścia Blok zaciskowy

Opis produktu

Earth terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 24 holes, 3x25 mm² + 21x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
24
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
95 mm
Szerokość / rozmiar rastra
94.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1E24
PE 24 wejścia Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PN 7 (2szt) Bloki zacisków

Opis produktu

Phase/neutral terminal block, Resi9, screw terminals, 2 insulated blocks, 14 holes, 2x(1x35 mm² + 6x16 mm²)

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
7
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy In
125 A
Szerokość
70 mm
Szerokość / rozmiar rastra
70.5 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
R9H13411
PN 7 (2szt) Bloki zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 160A 1P Blok rozdzielczy

Opis produktu

LVS04031 to blok dystrybucyjny Linergy DX 1P o prądzie znamionowym 160A. Jest on przeznaczony do montażu w podzielnicach PrimsaSeT G, PrismaSeT P oraz PrismaSeT Pack na szynie DIN. Bloki dystrybucyjne z zaciskami sprężynowymi z serii Linergy DX zapewniają niezawodne połączenie elektryczne, bez konieczności...

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
1
Liczba podłączeń > 25 mm²
1
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
36 mm
Wysokość
95 mm
Łączna liczba podłączeń
2
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Bezśrubowe
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Porównaj
LVS04031
PRISMASET 160A 1P Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar