Płytka zaślepiająca. Jest kompatybilna z obudowami PrismaSeT S lub XS. Ma szerokość 24 modułów, co odpowiada szerokości 520 mm. Służy do starannego wykańczania wolnych lokalizacji na różnych szynach DIN. Wykonana jest z tworzywa sztucznego, a jej kolor to biały (RAL 9003). Całkowite wymiary to (szer.) 520mm x (wys.) 10mm x (gł.) 5mm. Waga wynosi 20g
Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 8 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
8
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1406 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 4 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
806 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 5 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
956 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 6 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
6
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1106 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Obudowa PrismaSeT S jest obudową montowaną natynkowo. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 7 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa posiada większą przestrzeń w pierwszym rzędzie, aby pomieścić wyłącznik NSXm 160, wyposażony w...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
7
Numer RAL
9003
Szerokość
570 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1256 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Obudowa PrismaSeT S to natynkowa obudowa z bocznym przedziałem kablowym po lewej lub prawej stronie. Ta metalowo-plastikowa obudowa składa się z 6 rzędów po 24 moduły o średnicy 18 mm. Jest kompatybilna ze wszystkimi typami aparatury modułowej. Obudowa i przedział kablowy posiadają większą przestrzeń...
Dane techniczne
Głębokość
191 mm
Liczba rzędów
6
Numer RAL
9003
Szerokość
820 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1106 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC